![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-3782278_T5_OSRAM_SubstiTube.jpg?ts=1704850727352)
Ledvance - OSRAM LED ST5UN HE 35 ADV 18W 830 2550lm Gaine anti-eclats G5 SUBSTITUBE Verre
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 18...18 W
flux lumineux - 2550...2550 lm
Culot - G5
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 28.937 kg CO2
EAN
4058075138025
Réf. Sonepar
07074513802
Réf. Fournisseur
138025
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
18...18 W
flux lumineux
2550...2550 lm
Culot
G5
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
19
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
160...160 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2550 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
17 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
141 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1449 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
79...79 mA
TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST5UN HE 35 ADV - Culot G5 - 18W - 2550lm - ø21 x 1449mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - Ra83 - 60000h - A++ - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast électronique compatible ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique ou branchement direct. Caractéristiques produit: Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite) et tension secteur. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Industrie. Bâtiments publics, centres commerciaux. Bureaux.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits