![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-3782278_T5_OSRAM_SubstiTube.jpg?ts=1704850501664)
Ledvance - OSRAM LED ST5HF HO 54 26W 830 3600lm Gaine anti-eclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 26...26 W
flux lumineux - 3600...3600 lm
Culot - G5
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 40.425 kg CO2
EAN
4058075543003
Réf. Sonepar
07074001374
Réf. Fournisseur
543003
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
26...26 W
flux lumineux
3600...3600 lm
Culot
G5
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
29 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3600 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
17 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
138 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1149 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
40...40 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
147...147 mA
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5HF HO 54 - Culot G5 - 26W - 3600lm - ø17 x 1149mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - Ra83 - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast électronique compatible
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits