fin de vie

Ledvance - OSRAM LED ST5HF HE 35 18W 840 2800lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • flux lumineux - 2800...2800 lm

  • Culot - G5

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 28.891 kg CO2

EAN

4058075543140

Réf. Sonepar

07074001381

Réf. Fournisseur

543140

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

18...18 W

flux lumineux

2800...2800 lm

Culot

G5

température de couleur

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

compatible IFTTT

Oui

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

200000

angle de rayonnement

190...190 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2800 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

17 mm

classe d’efficience énergétique

D

efficacité lumineuse de la lampe

155 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

1449 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

105...105 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

dépoli

durée de vie nominale moyenne

50000 h

courant nominal

177...177 mA

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5HF HE 35 - Culot G5 - 18W - 2800lm - ø17 x 1449mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - Ra83 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast électronique compatible

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Type de protection : IP20
  • Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led)
  • Domaines d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie