![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13015604_LED_PIN_30_DIM_G9.jpg?ts=1714082992795)
Ledvance - OSRAM LED PIN DIM G9 Claire 320lm 827 3W
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 3...3 W
flux lumineux - 320...320 lm
Culot - G9
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 4.605 kg CO2
EAN
4058075622890
Réf. Sonepar
07074562289
Réf. Fournisseur
622890
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
3...3 W
flux lumineux
320...320 lm
Culot
G9
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
gris
couleur
multicolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
150
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
100000
angle de rayonnement
320...320 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
320 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
16 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
106 lm/W
forme de la lampe
autre
longueur
52 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
15...15 mA
LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPECIAL LEDPIN 30 Claire - G9 - 3W - 320lm - Gradable - ø20 x 58mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe F - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED gradables avec culot G9. Caractéristiques produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Avantages produits: Bonne émission lumineuse. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. 5 ans de garantie. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits