Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED Line R7s Claire 2452lm 827 19W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 19...19 W

  • flux lumineux - 2452...2452 lm

  • Culot - R7s

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 29.3 kg CO2

EAN

4058075626904

Réf. Sonepar

07074562690

Réf. Fournisseur

626904

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

19...19 W

flux lumineux

2452...2452 lm

Culot

R7s

température de couleur

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

multicolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

taux de distortion harmonique

120

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

100000

angle de rayonnement

300...300 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2452 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

28 mm

classe d’efficience énergétique

E

efficacité lumineuse de la lampe

129 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

longueur

118 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...220 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

130...130 mA

LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LED LINE 150 Claire 118mm - R7s - 19W - 2452lm - Non Gradable - ø28 x 118mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED spéciales double culot. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). 4 ans de garantie. Domaines d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Accueil. Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s
  • Bonne émission lumineuse
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • 4 ans de garantie
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles R7
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C
  • Accueil
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés