Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED FIL DIM CLP40 Dépolie 827 B22 4,8W 470lm Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Oui

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • Culot - B22d

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.431 kg CO2

EAN

4058075590793

Réf. Sonepar

07074559079

Réf. Fournisseur

590793

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable

Oui

puissance de la lampe

4.8...4.8 W

flux lumineux

470...470 lm

Culot

B22d

température de couleur

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Oui

nombre de cycles min.

100000

angle de rayonnement

320...320 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.7

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

45 mm

classe d’efficience énergétique

F

efficacité lumineuse de la lampe

97 lm/W

forme de la lampe

en forme de poire

longueur

76 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...220 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

dépoli

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

26...26 mA

LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM DIM - SPHERIQUE CLP40 Dépolie - B22 - 4,8W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Lampe en verre. Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe. Avantages produits: Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Très faible consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence
  • Très faible consommation d’énergie
  • Robuste contre les vibrations
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Lampe en verre
  • Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés