![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-3068464_597743_RFCLB25_2_W_827_B22D_clear_with_E27_socket_diagonal.jpg?ts=1714082990176)
Ledvance - OSRAM LED FIL DIM CLB40 Claire 827 E27 4,8W 470lm Verre
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.476 kg CO2
EAN
4058075590670
Réf. Sonepar
07074559067
Réf. Fournisseur
590670
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
E27
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
4.8...4.8 W
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
B10,5
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
100000
angle de rayonnement
300...300 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
35 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
97 lm/W
forme de la lampe
flamme
longueur
95 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
26...26 mA
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM DIM - FLAMME CLB40 Claire - E27 - 4,8W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Très faible consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits