Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED FIL CLP25 Claire 827 E27 2,5W 250lm Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4.014 kg CO2

EAN

4058075590410

Réf. Sonepar

07074559041

Réf. Fournisseur

590410

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot

E27

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

2.5...2.5 W

flux lumineux

250...250 lm

température de couleur

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Oui

nombre de cycles min.

100000

angle de rayonnement

300...300 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

45 mm

classe d’efficience énergétique

F

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

forme de la lampe

en forme de poire

longueur

77 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...220 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

19...19 mA

LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - SPHERIQUE CLP25 Claire - E27 - 2,5W Equivalence 25W - 250lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme sphérique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Non gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Très faible consommation d’énergie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Très faible consommation d’énergie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Non gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés