Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED 1906 CLBA22 FIL GOLD E14 2,5W 220lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • flux lumineux - 220...220 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2400...2400 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4.161 kg CO2

EAN

4058075293236

Réf. Sonepar

07074529323

Réf. Fournisseur

293236

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

2.5...2.5 W

flux lumineux

220...220 lm

Culot

E14

température de couleur

2400...2400 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

or

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

BA11

Lampe à filament

Oui

nombre de cycles min.

100000

angle de rayonnement

300...300 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

220 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

35 mm

classe d’efficience énergétique

F

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

forme de la lampe

flamme

longueur

121 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...220 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

19...19 mA

LED FILAMENT VERRE OSRAM - VINTAGE 1906 - GOLD - FLAMME 22 - E14 - 300° - 2,5W Equivalence 22W - 220lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 2400K - 15000h - Classe F - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED Edition Vintage. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très faible consommation d’énergie
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Lampe en verre
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés