![Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-279155.jpg?ts=1714082945532)
Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7S
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 6600 lm
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300024301
Réf. Sonepar
00025002430
Réf. Fournisseur
024301
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
6600 lm
température de couleur
2000 K
longueur totale
120 mm
modèle
clair
diamètre
20 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
durée de vie nominale moyenne
28000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
77 kWh
désignation de la lampe
T6
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-TS SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Réamorçage à chaud possible - Durée de vie utile 4 ans - Tubulaire claire - 70W - 6600lm 2000K 28000h - ø20 x 120mm - Classe Energie F - Culot Rx7s
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Domaines d'application: Installations industrielles. Parkings de voitures et cours. Bâtiments, monuments, ponts. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits