fin de vie

Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-T 150W SUPER XT E40

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 18000 lm

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075803572

Réf. Sonepar

07074580357

Réf. Fournisseur

803572

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

puissance de la source lumineuse

150 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

18000 lm

température de couleur

2000 K

longueur totale

210 mm

modèle

clair

diamètre

47 mm

classe d’efficience énergétique

F

efficacité lumineuse de la lampe

120 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

durée de vie nominale moyenne

48000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

160 kWh

désignation de la lampe

T14

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER XT - Tubulaire Claire - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 7 ans - Pour luminaire ouvert et fermé - 150W - 18000lm 2000K 48000h - ø47 x 210mm - Classe Energie F - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Taux de survivance : 95 % après 28 000 heures de fonctionnement. Facteur de maintenance de la lampe : ≥ 80 % après une durée de combustion de 24 000 h (selon la norme DIN 13201). Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Très longue durée de vie. Efficacité lumineuse très élevée. Cycle de maintenance (cycle de remplacement de la lampe): 8 ans (environ 11 h / jour). Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Alternative aux lampes sodium arc double.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très longue durée de vie
  • Efficacité lumineuse très élevée
  • Cycle de maintenance (cycle de remplacement de la lampe): 8 ans (environ 11 h / jour)
  • Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
  • Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM
  • Caractéristiques produit
  • Taux de survivance : 95 % après 28 000 heures de fonctionnement
  • Facteur de maintenance de la lampe : ≥ 80 % après une durée de combustion de 24 000 h (selon la norme DIN 13201)
  • Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Alternative aux lampes sodium arc double