Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM LAMPE SIG 64005 50W 10V K23D 6 000 h

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - K23d

  • nombre d'hélices - 1

  • tension de lampe - 10...10 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300282060

Réf. Sonepar

00025028206

Réf. Fournisseur

282060

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

clair

puissance de la source lumineuse

50 W

Culot

K23d

nombre d'hélices

1

tension de lampe

10...10 V

adapté aux panneaux de signalisation

Non

avec réflecteur

Oui

adapté aux feux de circulation

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Oui

adapté au trafic ferroviaire

Non

halogène

Oui

LAMPE HALOGENES SIRIUS SIGNALISATION OSRAM - Pour Fibres Optiques - 10V 50W - 250lm 6000h - ø51 x 46,5mm - Culot K23D

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension avec réflecteur dichroïque, éclairage routier. Caractéristiques produit: Câbles de connexion équipés de contacts/isolation résistant largement à la corrosion et à la chaleur. Avantages produits: L'adaptation fixe du tube halogène au réflecteur fournit une intensité lumineuse élevée. Intensité lumineuse quasiment constante en raison du revêtement de haute qualité du réflecteur. Très longue durée de vie grâce au tube halogène. Domaines d'application: Signaux de trafics routiers et ferroviaires.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • L'adaptation fixe du tube halogène au réflecteur fournit une intensité lumineuse élevée
  • Intensité lumineuse quasiment constante en raison du revêtement de haute qualité du réflecteur
  • Très longue durée de vie grâce au tube halogène
  • Caractéristiques produit
  • Câbles de connexion équipés de contacts/isolation résistant largement à la corrosion et à la chaleur
  • Domaines d'application
  • Signaux de trafics routiers et ferroviaires