![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-281975_69143_POWERSTAR_HQI-TS_70W_NDL_EXCELLENCE.jpg?ts=1704841926466)
Ledvance - OSRAM HQI-TS 150W-D EXCELLENCE RX7s-24 855
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s-24
flux lumineux de la source - 13000 lm
température de couleur - 5450 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321678409
Réf. Sonepar
00025678409
Réf. Fournisseur
678409
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
RX7s-24
flux lumineux de la source
13000 lm
température de couleur
5450 K
longueur totale
135 mm
couleur
incolore
modèle
clair
diamètre
23 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
p45
forme de la lampe
cylindre (double culot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
quartz
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
854
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
tension de lampe
100...100 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
157 kWh
désignation de la lampe
TD7
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 150W - 13000lm 5450K 12000h - IRC81 - ø23 x 135mm - Classe Energie G - Culot RX7s-24
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD). Avantages produits: Haute efficacité. Répartition homogène de lumière. Rendu des couleurs bon à excellent. Réamorçage à chaud possible. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Intérieurs de magasins, vitrines. Galeries marchandes. Foyers, zones d'accueil. Bâtiments, monuments, ponts. Musées, expositions. Salles d'exposition et foires. Zones piétonnes, places publiques. Parcs et jardins. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits