Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM HCI-TS 70W-942 NDL PB RX7s

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 6750 lm

  • température de couleur - 4100 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321688361

Réf. Sonepar

00025168836

Réf. Fournisseur

688361

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

RX7s

flux lumineux de la source

6750 lm

température de couleur

4100 K

longueur totale

120 mm

couleur

autre

modèle

clair

diamètre

20 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

96 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

p45

forme de la lampe

cylindre (double culot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

céramique

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

942

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

durée de vie nominale moyenne

15000 h

tension de lampe

99...99 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

81 kWh

désignation de la lampe

T6

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERBALL HCI-TS Iodures métalliques - Eclairage de monuments, musées - Brûleur céramique sphérique - Pour Luminaire fermé - 70W - 6750lm 4100K 15000h - IRC94 - ø20 x 120mm - Classe Energie A+ - Culot Rx7s