Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM HCI-TC 70W-930 PB EXCELLENCE G8.5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 8300 lm

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899238749

Réf. Sonepar

00025238749

Réf. Fournisseur

238749

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

G8,5

flux lumineux de la source

8300 lm

température de couleur

3000 K

longueur totale

81 mm

couleur

incolore

modèle

clair

diamètre

15 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

118 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

au choix

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Non

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

céramique

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

930

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

tension de lampe

85...85 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

81 kWh

désignation de la lampe

T15

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERBALL HCI-TC EXCELLENCE Iodures métalliques - Eclairage des commerces, musées - Brûleur céramique sphérique - Pour Luminaire fermé - 70W - 8300lm 3000K 20000h - IRC90 - ø15 x 81mm - Classe Energie A+ - Culot G8.5