fin de vie

Ledvance - OSRAM HCI-TC 35W-830 WDL PB G8.5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 3700 lm

  • température de couleur - 2920 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321681997

Réf. Sonepar

00025168199

Réf. Fournisseur

681997

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

G8,5

flux lumineux de la source

3700 lm

température de couleur

2920 K

longueur totale

81 mm

couleur

incolore

modèle

clair

diamètre

15 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

au choix

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

céramique

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

durée de vie nominale moyenne

15000 h

tension de lampe

93...93 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

43 kWh

désignation de la lampe

T15

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERBALL HCI-TC Iodures métalliques - Eclairage des commerces, musées - Brûleur céramique sphérique - Pour Luminaire fermé - 35W - 3700lm 2920K 15000h - IRC85 - ø15 x 81mm - Classe Energie A+ - Culot G8.5