![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/25/682055.jpg?ts=1714082962977)
Ledvance - OSRAM HCI-T 70W-942 NDL PB G12
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - G12
flux lumineux de la source - 6800 lm
température de couleur - 3890 K
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321678522
Réf. Sonepar
00025167852
Réf. Fournisseur
678522
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
G12
flux lumineux de la source
6800 lm
température de couleur
3890 K
longueur totale
100 mm
couleur
incolore
modèle
clair
diamètre
20 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
97 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
942
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
tension de lampe
91...91 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
81 kWh
désignation de la lampe
T6
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERBALL HCI-T Iodures métalliques - Eclairage des commerces, musées - Brûleur céramique sphérique - Pour Luminaire fermé - 70W - 6800lm 3890K 15000h - IRC95 - ø20 x 100mm - Classe Energie A+ - Culot G12