Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM HCI-T 70W-830 WDL PB G12

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 7400 lm

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321678430

Réf. Sonepar

00025167843

Réf. Fournisseur

678430

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

G12

flux lumineux de la source

7400 lm

température de couleur

3000 K

longueur totale

100 mm

couleur

incolore

modèle

clair

diamètre

20 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

au choix

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

céramique

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

durée de vie nominale moyenne

15000 h

tension de lampe

95...95 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

81 kWh

désignation de la lampe

T6

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERBALL HCI-T Iodures métalliques - Eclairage des commerces, musées - Brûleur céramique sphérique - Pour Luminaire fermé - 70W - 7400lm 3000K 15000h - IRC89 - ø20 x 100mm - Classe Energie A+ - Culot G12