![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-290234_324594_HALOPIN_COMPACT_CLEAR.jpg?ts=1704841876822)
Ledvance - OSRAM HALOPIN lamp four 66740 40W 230V G9
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - G9
flux lumineux de la source - 490 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321703576
Réf. Sonepar
00025170357
Réf. Fournisseur
703576
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
G9
flux lumineux de la source
490 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
modèle
clair
longueur totale
43 mm
diamètre
14 mm
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les UV
Oui
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
verre torsadé
Non
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN FOUR - Jusqu'à 300°C - Claire - Lampe Gradable - 40W - 490lm 2700K 2000h ø14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes, spécial four. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Avantages produits: Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Fours de cuisson.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits