Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSRAM DECOSTAR ALU 41871 WFL 36 50W 12V GU5.3

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 2950 K

  • angle de rayonnement - 36 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300428857

Réf. Sonepar

00025042885

Réf. Fournisseur

428857

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

50 W

Culot

GU5,3

température de couleur

2950 K

angle de rayonnement

36 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

tension de lampe

12...12 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

54 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

46 mm

diamètre

51 mm

classe d’efficience énergétique

C

technique basse pression

Oui

hélice axiale

Oui

protection contre les UV

Oui

technique infrarouge

Oui

type de réflecteur

autre

intensité lumineuse

1800 cd

glace frontale

Non

Cool Beam

Oui

lampe néodyme

Non

xénon

Non

LAMPE HALOGENE OSRAM DECOSTAR ALU - Reflecteur aluminium - Compatible Luminaire ouvert et fermé - 12V - 36° - 50W - 680lm 2950K 4000h ø51 x 46mm - Classe Energie C - Fabriqué en Allemagne - Culot GU5.3