Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - OSR DULUX STICK 20W 840 E27

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321986849

Réf. Sonepar

00025986849

Réf. Fournisseur

986849

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

20 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

1200 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

tension de lampe

220...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

dimmable/gradable

Non

longueur totale

161 mm

fréquence

50...60 Hz

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

49 mm

classe d’efficience énergétique

A

forme de la lampe

droit

détecteur crépusculaire intégré

Non

adapté au courant de secours/à la tension continue

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

utilisation à l'extérieur

Oui

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

dépoli

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX STICK - 20W équivalence 87W - 1200lm 4000K 10000h IRC80 - ø49 x 161mm - Switch On-Off jusqu'à 10 000 fois - Classe Energie A - Culot E27