Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED 2X30W LUMIERE DU JOUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
puissance du système - 60 W
flux lumineux utile - 6000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 - GR1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075831414
Réf. Sonepar
07074583141
Réf. Fournisseur
831414
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP)
IP54
puissance du système
60 W
flux lumineux utile
6000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
efficience du luminaire
100 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
98
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Oui
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
1000 mm
réflecteur
sans
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
2200 cd
nombre de pôles
3
longueur
1153 mm
hauteur/profondeur
1871 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED 2X30W LUMIERE DU JOUR
Les Atouts de l'article:
Versatile LED worklight with tripod stand in value class. Caractéristiques produit: Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Type of protection, luminaire head and housing: IP65/IP54, Type of protection, plug: IP44. Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m. Avantages produits: Pliable pour un rangement facile. Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: 1,5m power cable for flexible installation.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits