![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13099524_LED_TUBE_T5_LEDVANCE.jpg?ts=1704850742963)
Ledvance - LED TUBE Short L8 LEDVANCE VAL T5 HF 840 288mm G5 4W 400lm Verre
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4...4 W
flux lumineux - 400...400 lm
Culot - G5
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075823631
Réf. Sonepar
07074582363
Réf. Fournisseur
823631
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4...4 W
flux lumineux
400...400 lm
Culot
G5
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
130
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T5
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
400 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.55
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
18.5 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
302 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
26...26 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
30000 h
courant nominal
223...223 mA
Verre LEDVANCE - Value Class - T5 SHORT HF L8 8 840 - G5 - 190° - 4W Equivalence 8W - 400lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe F - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Veuillez suivre tous les conseils de sécurité. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bâtiments publics. Cuisines. Éclairage de meubles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits