![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13101149_LEDTUBE_T9C_EM_22W_12W_G10Q_.jpg?ts=1704850400609)
Ledvance - LED TUBE LEDVANCE VAL T9 EM22 Circ. G10q 840 11W 1320lm
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 11...11 W
flux lumineux - 1320...1320 lm
Culot - G10q
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854042461
Réf. Sonepar
07074404246
Réf. Fournisseur
042461
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
11...11 W
flux lumineux
1320...1320 lm
Culot
G10q
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
110...110 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1320 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
212 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
120 lm/W
forme de la lampe
sphère
longueur
212 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
30000 h
courant nominal
51...51 mA
LED LEDVANCE - Value Class - CIRCULAIRE 22 840 - G10q - 110° - 11W Equivalence 22W - 1320lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Tube LED circulaire pour alimentation conventionnelle et branchement secteur AC. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes fluorescentes T9 classiques dans les luminaires à ballast traditionnel. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T9). Également adapté pour fonctionner à basse température. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Applications décoratives.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits