![Ledvance - LED TUBE LEDVANCE VAL T8 EM70 840 1,8m G13 23W 2600lm Plastic](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/0612_P_0441817.jpg?ts=1711148546869)
Ledvance - LED TUBE LEDVANCE VAL T8 EM70 840 1,8m G13 23W 2600lm Plastic
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
puissance de la lampe - 23...23 W
flux lumineux - 2600...2600 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) - SDCM6
taux de distortion harmonique - 55
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854039423
Réf. Sonepar
07074403942
Réf. Fournisseur
039423
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G13
puissance de la lampe
23...23 W
flux lumineux
2600...2600 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
55
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2600 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
26.8 mm
efficacité lumineuse de la lampe
113 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1800 mm
commande à distance possible
Non
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
30000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
23 kWh
compatible IFTTT
Oui
LED TUBE LEDVANCE VAL T8 EM70 840 1,8m G13 23W 2600lm Plastic
Les Atouts de l'article:
Tubes LED économiques pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Tube LED T8 en plastique avec culot G13. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Sans mercure et conforme à RoHS. Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m). Type de protection : IP20. Avantages produits: Extrêmement résistant à la rupture grâce à la vasque en polycarbonate. Grande homogénéité des couleurs. Jusqu'à 68 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents T8 classiques. Allumage instantané sans papillotement. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits