![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13097130_LEDVANCE_LED_TUBE_T8_EM.jpg?ts=1704850029534)
Ledvance - LED TUBE LEDVANCE SUP T8 EM15 865 0,4m G13 5,1W 900lm Verre + Gaine
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 5.1...5.1 W
flux lumineux - 900...900 lm
Culot - G13
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854037375
Réf. Sonepar
07074403737
Réf. Fournisseur
037375
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
5.1...5.1 W
flux lumineux
900...900 lm
Culot
G13
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
900 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
26.7 mm
classe d’efficience énergétique
C
efficacité lumineuse de la lampe
176 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
400 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
75000 h
courant nominal
24...24 mA
Verre + Gaine LEDVANCE - Superior Class - T8EM 15 15 865 - G13 - > 190° - 5,1W Equivalence 15W - 900lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 75000h - ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Tubes LED haute performance pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat. Caractéristiques produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Approbation ENEC 10 VDE. Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ≤0,9 m). Durée de vie : jusqu'à 75000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits