![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13097130_LEDVANCE_LED_TUBE_T8_EM.jpg?ts=1704850721080)
Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T8 EM UO58 830 1,5m G13 23,1W 3330lm Verre + Gaine
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 23.1...23.1 W
flux lumineux - 3330...3330 lm
Culot - G13
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854037016
Réf. Sonepar
07074403701
Réf. Fournisseur
037016
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
23.1...23.1 W
flux lumineux
3330...3330 lm
Culot
G13
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
24 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3330 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
26.7 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
144 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1500 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
102...102 mA
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T8EM 58 UO 58 830 - G13 - > 190° - 23,1W Equivalence 58W - 3330lm - Non Gradable - Ra80 - 3000K - 60000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour ballasts électromagnétiques (CCG), incassables. Caractéristiques produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits