Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HE35 865 G5 18W 2800lm Verre + Gaine anti-eclats
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 18...18 W
flux lumineux - 2800...2800 lm
Culot - G5
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854029219
Réf. Sonepar
07074402921
Réf. Fournisseur
029219
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
18...18 W
flux lumineux
2800...2800 lm
Culot
G5
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T5
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2800 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
18.5 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
155 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1463 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
105...105 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
210...210 mA
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5HF HE 35 35 865 - G5 - 190° - 18W Equivalence 35W - 2800lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits