Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T5 EXT35 830 G5 18W 2550lm Verre + Gaine anti-eclats
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
puissance de la lampe - 18...18 W
flux lumineux - 2550...2550 lm
température de couleur - 3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures - 18 kWh
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 28.348 kg CO2
EAN
4099854015151
Réf. Sonepar
07074401515
Réf. Fournisseur
015151
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G5
puissance de la lampe
18...18 W
flux lumineux
2550...2550 lm
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T5
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
180...180 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2550 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
17 mm
efficacité lumineuse de la lampe
141 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1449 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
41...41 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
450...450 mA
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5 EXT HO 49 35 830 - G5 - 180° - 18W Equivalence 35W - 2550lm - Gradable - Ra80 - 3000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
TUBE LED T5 EXTERNE pour LED DRIVER EXTERNE. Caractéristiques produit: Designed to power only with LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI. Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Avantages produits: Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Pas de flexion grâce au tube en verre. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Magasins, supermarchés. Adapté aux installations SELV en intérieur. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits