![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13099524_LED_TUBE_T5_LEDVANCE.jpg?ts=1704850677990)
Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HO24 830 G5 10W 1350lm Verre + Gaine anti-eclats
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 10...10 W
flux lumineux - 1350...1350 lm
Culot - G5
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854081200
Réf. Sonepar
07074408120
Réf. Fournisseur
081200
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
10...10 W
flux lumineux
1350...1350 lm
Culot
G5
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T5
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
100000
angle de rayonnement
160...160 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1350 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
19 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
135 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
563 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
47...47 mA
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5AC HO 24 24 830 - G5 - 160° - 10W Equivalence 24W - 1350lm - Non Gradable - Ra80 - 3000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour branchement direct 230 V. Caractéristiques produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Type de protection : IP20. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits