![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13017417_LED_PIN_G9_40_21_22.jpg?ts=1704850723559)
Ledvance - LED SPECIAL PIN40 LEDVANCE PFM G9 Claire 4,2W 840 470lm
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4.2...4.2 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - G9
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854064630
Réf. Sonepar
07074406463
Réf. Fournisseur
064630
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4.2...4.2 W
flux lumineux
470...470 lm
Culot
G9
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
multicolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
100000
angle de rayonnement
300...300 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
19 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
111 lm/W
forme de la lampe
autre
longueur
52 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
36...36 mA
LED LEDVANCE - Performance Class - SPECIAL LEDPIN 40 840 - G9 - 300° - 4,2W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED culot G9. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits