![Ledvance - LED OSR ST8HF 58 ADV 20,5W 840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/4058075819054.jpg?ts=1714082964628)
Ledvance - LED OSR ST8HF 58 ADV 20,5W 840
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 20.5...20.5 W
flux lumineux - 3100...3100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075819054
Réf. Sonepar
07074581905
Réf. Fournisseur
819054
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G13
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
20.5...20.5 W
flux lumineux
3100...3100 lm
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
25 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
170...170 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3100 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Oui
diamètre
25.5 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
151 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
détecteur crépusculaire intégré
Non
longueur
1513 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
390...390 mA
TUBE LED VERRE OSRAM SUBSTITUBE ST8HF 58 ADV - G13 - 20,5W - 3100lm - ø27,8 x 1500mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Pour ballast électronique compatible