![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/024755.jpg?ts=1714082966542)
Ledvance - LED OSR ST8EM 58 VALUE 840
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 19.1...19.1 W
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075024755
Réf. Sonepar
07074502475
Réf. Fournisseur
024755
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G13
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
19.1...19.1 W
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
19
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Oui
diamètre
26.7 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
104 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
longueur
1513 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
30000 h
courant nominal
90...90 mA
TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8EM 58 VALUE - G13 - 19,1W - 2000lm - ø26,7 x 1500mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou Branchement direct