![Ledvance - LED OSR ST5HF HO 49 ADV 26W840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/4058075819177.jpg?ts=1714082982315)
Ledvance - LED OSR ST5HF HO 49 ADV 26W840
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 26...26 W
flux lumineux - 3950...3950 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075819177
Réf. Sonepar
07074581917
Réf. Fournisseur
819177
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G5
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
26...26 W
flux lumineux
3950...3950 lm
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
29 kWh
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
200000
facteur de puissance (cos phi)
1
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Oui
diamètre
15 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
151 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1449 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
300...300 mA
TUBE LED VERRE AM SUBSTITUBE ST5HF HO 49 ADV - G5 - 26W - 3950lm - D.17 x 1449mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Pour ballast electronique compatible - Gaine polycarbonate pour IFS