![Ledvance - LED OSR ST5AC HE 35 ADV 18W840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/060579.jpg?ts=1714082981957)
Ledvance - LED OSR ST5AC HE 35 ADV 18W840
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 18.5...18.5 W
flux lumineux - 2800...2800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075060579
Réf. Sonepar
07074506057
Réf. Fournisseur
060579
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
G5
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
18.5...18.5 W
flux lumineux
2800...2800 lm
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
21 kWh
couleur
blanc
Lampe à filament
Non
angle de rayonnement
160...160 °
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
15 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
151 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1449 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
85...85 mA
TUBE LED VERRE OSRAM SUBSTITUBE ST5AC HE 35 ADV - G5 - 18,5W - 2800lm - ø17 x 1449mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Pour branchement direct - Gaine polycarbonate pour IFS