![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13134937_LED_CLA75_FR_E27.jpg?ts=1704850760638)
Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA75 Depolie E27 10W 840 1055lm
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 10...10 W
flux lumineux - 1055...1055 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854048869
Réf. Sonepar
07074404886
Réf. Fournisseur
048869
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
10...10 W
flux lumineux
1055...1055 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
100000
angle de rayonnement
200...200 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1055 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
113 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
68...68 mA
LED LEDVANCE - Performance Class - CLASSIC 75 840 - E27 - 200° - 10W Equivalence 75W - 1055lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits