Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Embouts pour Rail d'alimentation LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
longueur - 78 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075781856
Réf. Sonepar
07074578185
Réf. Fournisseur
781856
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
longueur
78 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
largeur
72 mm
hauteur
19 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire - Embouts de début et fin de ligne couvrant à la fois le rail d'alimentation et le module lumineux (2 pcs). Dimensions (Lxlxh) : 78x72x13mm
Les Atouts de l'article:
Embouts pour rail de montage. Caractéristiques produit: Embout pour rail de montage.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit