Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - LDV SPOT LED ORIENTABLE 4,5W/3000K 360lm 230V IP20 LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 4.5 W

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075126886

Réf. Sonepar

07074512688

Réf. Fournisseur

126886

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

4.5 W

flux lumineux utile

360 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

taux de distortion harmonique

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant

20...20 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

80 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

48

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

37

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

diamètre intégré

68...68 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

orientable

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Oui

flux lumineux

360...360 lm

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

0

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

surface brossée

Non

classe de protection

II

largeur

80 mm

diamètre externe

80 mm

réflecteur

sans

douille

sans

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

traitement de la surface

revêtu par poudre

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

4.5...4.5 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

montage mural

Non

classe d’efficience énergétique

A++

largeur d'encastrement

68 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

2

longueur

80 mm

hauteur/profondeur

36 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

68 mm

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique structuré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

tension nominale (Un)

230...230 V

alimentation de secours intégrée

Non

LEDVANCE Spot LED IP20 - Collerette blanche - Orientable +/- 20° - 4,5W - 360lm - 36° - 3000K - 50000h - Classe II - 80x36mm - diam découpe 68mm - Alim. externe fournie - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Spot encastré, ajustable, de forme ronde. Caractéristiques produit: Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 4 SDCM. Matériau du boîtier : aluminium. Matériau des lentilles : PMMA. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Design fonctionnel et épuré. Installation facile et rapide. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les spots halogènes. Éclairage général. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Efficacité lumineuse élevée
  • Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Design fonctionnel et épuré
  • Installation facile et rapide
  • Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 4 SDCM
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Domaines d'application
  • Remplace les spots halogènes
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel
  • Bars, restaurants
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Intérieurs résidentiels