![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13076722_SP_FIX_P_8W_PS_DIM_IP44_BK.jpg?ts=1704850469702)
Ledvance - LDV SPOT LED FIX 8W-927 640lm 36 PowerSelect DIM IP44 Noir SPOT LEDVANCE
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 640 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854000126
Réf. Sonepar
07074400012
Réf. Fournisseur
000126
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
640 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
41000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
38...38 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
80 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
336
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
336
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
diamètre intégré
68...68 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Oui
flux lumineux
640...640 lm
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
surface brossée
Non
classe de protection
II
largeur
81 mm
diamètre externe
81 mm
réflecteur
sans
douille
sans
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
noir
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
largeur d'encastrement
68 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
81 mm
hauteur/profondeur
42 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
68 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Spot LED en alu, colerette noire. Classe II, 2700K, 80lm/W, sélection de puissance (4W/6W/8W) par interrupteur, 50 000h L70. Lumière qualitative (IRC>90, SDCM≤3), gradable (TRIAC). Découpe Ø68mm, Dim (Øxh): Ø81x42mm. Garantie 5 ans.
Les Atouts de l'article:
Spot fixe encastré pour un usage intérieur. Caractéristiques produit: Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Corps en fonte d'aluminium. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Câblage traversant possible. Avantages produits: Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Remplacement simple du convertisseur externe. Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques. Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Éclairage général. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits