Ledvance - LDV SL AREA SPD MD 65W-3000K 8450lm IP66 IK08 160x56 10kV Lanterne LEDVANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 65 W
flux lumineux utile - 8450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854030451
Réf. Sonepar
07074403045
Réf. Fournisseur
030451
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
65 W
flux lumineux utile
8450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
88000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
44000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
courant nominal de la LED à courant constant
295...295 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
efficience du luminaire
130 lm/W
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
88
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
40
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Oui
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
0
appareillage fourni
Oui
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
60...60 mm
courant nominal
295...295 mA
mode de pose
rehausse
classe de protection
I
largeur
193 mm
douille
sans
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
longueur du câble
0.5 m
nombre de pôles
3
longueur
513 mm
hauteur/profondeur
73 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
avec câble de raccordement
Oui
tension nominale (Un)
100...240 V
LEDVANCE Lanterne AREA Medium, 65W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60mm, 513x192x73mm, ULR<1%, Temp: -30…+50°C, Garantie 5 ans.
Les Atouts de l'article:
Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Caractéristiques produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48…60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30…+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE). Avantages produits: Design fonctionnel et épuré. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits