Ledvance - LDV SL AREA Reducteur pour mat de diametre 60mm vers 42mm LEDVANCE
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.042 m
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058075730250
Réf. Sonepar
07074573025
Réf. Fournisseur
730250
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur du câble
0.042 m
diamètre
60 mm
LEDVANCE Embout réducteur pour mât Ø42mm pour lanterne LEDVANCE SL AREA - Aluminium similaire RAL 7015 - Garantie 2 ans