Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Ledvance - LDV PL PFM 625 ZBVR 36W-4000K 4320lm IP40 Panel ZB VIVARES LEDVANCE

Ledvance - LDV PL PFM 625 ZBVR 36W-4000K 4320lm IP40 Panel ZB VIVARES LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 4320 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 179.458 kg CO2

EAN

4058075522848

Réf. Sonepar

07074001325

Réf. Fournisseur

522848

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP)

IP40

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

4320 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

35000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

3726.8...3726.8 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Oui

efficience du luminaire

120 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

11

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

80 mm

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

facteur de puissance (cos phi)

0.95

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Oui

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

0

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau diffus

courant nominal

160...160 mA

classe de protection

II

largeur

620 mm

douille

autre

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

mat

appareillage

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

600 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Oui

nombre de pôles

5

longueur

620 mm

hauteur/profondeur

32 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

600 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

LEDVANCE Panel PFM - ZB VIVARES - Cadre Alu blanc - 36W - 4320lm - 120lm/W - 4000K - 100000h - IP40 - Classe II - 620x620x35mm - Alim externe - Bornier auto - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) - Filin - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Panels carrés encastrés, installation sans outil, pour système de plafond 625 x 625 mm, avec technologie Zigbee 3.0. Caractéristiques produit: Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm² (versions 25 W et 30 W). Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions 36 W et types DALI). Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Avantages produits: Luminaire adapté pour VIVARES et autres systèmes de gestion Zigbee 3.0. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. Lumière confortable et grande uniformité de couleur. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion avec bornier 3 fils ou 5 fils inclus. Crochets de sécurité inclus. Ballast externe inclus. Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Luminaire adapté pour VIVARES et autres systèmes de gestion Zigbee 3.0
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W
  • Lumière confortable et grande uniformité de couleur
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Diffuseur en polystyrène
  • Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm² (versions 25 W et 30 W)
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions 36 W et types DALI)
  • Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Boîtier de connexion avec bornier 3 fils ou 5 fils inclus
  • Crochets de sécurité inclus
  • Ballast externe inclus
  • Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence