Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - LDV PL LED 625 36W-4000K OPALE IP54 4320lm Panel LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 4320 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 190.394 kg CO2

EAN

4058075149540

Réf. Sonepar

07074514954

Réf. Fournisseur

149540

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

80000 h

indice de protection (IP)

IP54

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

4320 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

compatible IFTTT

Oui

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

0

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

courant nominal

190...190 mA

classe de protection

II

largeur

620 mm

douille

autre

type de connexion

borne à vis

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

36...36 W

finition du paralume

mat

appareillage

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

600 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Oui

nombre de pôles

2

longueur

620 mm

hauteur/profondeur

12.6 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

600 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

35000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...45 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

120 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

56

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

17

variation DALI-2

Non

valeur de papillotement Pst LM

625

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

facteur de puissance (cos phi)

0.9

LEDVANCE Panel LED 625 HO Opale - IP54 - 36W - 4320lm - 120° - 4000K - 70000h - Classe II - 620x620x12,2mm - Cadre blanc satiné - Montage encastré, ou montage saillie/suspension (accessoires en option) - Filin inclus - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Panel IP54 de forte puissance, 625 x 625 mm. Caractéristiques produit: Type de protection : IP54. Flux lumineux : jusqu'à 4 320 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W. Durée de vie (L80/B50) : jusqu’à 60 000 h (à 25 °C). Corps en aluminium, diffuseur en PMMA. Avantages produits: Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Versions avec alimentation DALI disponibles. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Hôpitaux. Laboratoires. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm. Cuisines, espaces de travail. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Ballast externe inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation
  • Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Versions avec alimentation DALI disponibles
  • Caractéristiques produit
  • Type de protection : IP54
  • Flux lumineux : jusqu'à 4 320 lm
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W
  • Durée de vie (L80/B50) : jusqu’à 60 000 h (à 25 °C)
  • Corps en aluminium, diffuseur en PMMA
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Hôpitaux
  • Laboratoires
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm
  • Cuisines, espaces de travail
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Ballast externe inclus