![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-2232044_PanelLED_Value_600_40W.jpg?ts=1704850408453)
Ledvance - LDV PL ECO 600 36W-4000K 3240lm UGR19 Panel LEDVANCE
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 3240 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 178.906 kg CO2
EAN
4058075386709
Réf. Sonepar
07074538670
Réf. Fournisseur
386709
Réf. Commerciale
Ledvance
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
3240 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
750...750 mA
classe de protection
II
largeur
595 mm
douille
autre
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
36...36 W
finition du paralume
ultra brillant
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
580 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
2
longueur
595 mm
hauteur/profondeur
34 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
580 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
90 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
19
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
600
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.95
avec grille de protection
Non
LEDVANCE Panel LED ECO 600 UGR19 - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3240lm - 90lm/W - 4000K - 50000h - Angle : 90° - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Montage encastré, saillie ou suspension (accessoires) - sans filin - Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Panel, faible éblouissement, 600 x 600 mm. Caractéristiques produit: Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Corps en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Avantages produits: Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W. Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs. Bureaux. Salles de conférence. Foyers. Zones d’accueil. Ascenceurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits