![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13083056_PL_COMP1200_V.jpg?ts=1704850034866)
Ledvance - LDV PL Compact 1200x300 33W-4000K 3630lm DALI Touch Dim IP40 Panel LEDVANCE
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 33 W
flux lumineux utile - 3630 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854017186
Réf. Sonepar
07074401718
Réf. Fournisseur
017186
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
33 W
flux lumineux utile
3630 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
70000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
40000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
110 lm/W
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
83
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
83
variation DALI-2
Oui
valeur de papillotement Pst LM
1200
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Panneau LED
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau diffus
courant nominal
190...190 mA
classe de protection
II
largeur
295 mm
douille
autre
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
mat
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
290 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
4
longueur
1195 mm
hauteur/profondeur
34 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
1190 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
LEDVANCE Panel Compact 1200x300, cadre Alu blanc, DALI Touch Dim - 33W, 3630lm, 110lm/W, 4000K, 50 000h L80, SDCM 5 - IP40 - Classe II, Alim externe, Montage encastré, saillie ou suspension (options), Fillin - 1195x295x35mm - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Panels encastrés rectangulaires, pour systèmes de plafond 1200 x 300 mm et technologie DALI-2. Caractéristiques produit: Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22. Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir. Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Avantages produits: Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Convient pour l'éclairage de secours. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes de plafonds encastrés avec une taille de grille de 1200 x 300 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm².
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits