![Ledvance - LDV HB PFM 87W Refracteur en Polycarbonate HIGH BAY LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13037392_HB_PC_REFRACTOR_87W.jpg?ts=1704850490559)
Ledvance - LDV HB PFM 87W Refracteur en Polycarbonate HIGH BAY LEDVANCE
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
émission de lumière - direct
finition de la grille/du réflecteur - brillant
élément de distribution de lumière - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075699359
Réf. Sonepar
07074569935
Réf. Fournisseur
699359
Réf. Commerciale
Ledvance
couleur
argent
type d'accessoire/pièce détachée
réflecteur
émission de lumière
direct
finition de la grille/du réflecteur
brillant
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
grille perforée
Non
réflecteur perforé
Non
diamètre
413 mm
longueur
413 mm
hauteur/profondeur
205 mm
matériau
autre
type de couvercle
sans
LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réfracteur en Polycarbonate pour versions 87W - Dimensions (mm) : Ø 413 x 205 -Garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Réfracteurs pour HIGH BAY GEN 4. Caractéristiques produit: Réfracteur en polycarbonate de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit