![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-10194177_HIGHBAY_PERFORMANCE.jpg?ts=1704850052467)
Ledvance - LDV HB PFM 190W-4000K 27000lm 110DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 190 W
flux lumineux utile - 27000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
4058075692817
Réf. Sonepar
07074569281
Réf. Fournisseur
692817
Réf. Commerciale
Ledvance
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
80000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
190 W
flux lumineux utile
27000 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
terminaison
avec élément de protection
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
0
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
840...840 mA
mode de pose
montage en saillie
classe de protection
I
diamètre externe
321 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
190...190 W
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
3
longueur
321 mm
hauteur/profondeur
156 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
sans réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
35000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
840...840 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
efficience du luminaire
140 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
commande via Bluetooth
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
5
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 190W - 27000lm - 140lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x156mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Luminaires grande hauteur jusqu'à 150 lm/W et UGR attrayant. Caractéristiques produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages produits: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ≤ 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits