Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Ledvance - LDV DP ECO HLO 600 21W/4000K 2520lm IP65 IK08 Etanche HIGH OUTPUT LEDVANCE

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 21 W

  • flux lumineux utile - 2520 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 99.812 kg CO2

EAN

4058075463820

Réf. Sonepar

07074546382

Réf. Fournisseur

463820

Réf. Commerciale

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection (IP)

IP65

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

21 W

flux lumineux utile

2520 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

compatible IFTTT

Oui

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

0

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe de protection

II

largeur

70.5 mm

douille

autre

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

gris

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

21...21 W

finition du paralume

mat

appareillage

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

longueur

610 mm

hauteur/profondeur

70.4 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

30000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

3726.8...3726.8 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

120 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

62

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

protection de la surface du boîtier

non traité

facteur de puissance (cos phi)

0.9

avec grille de protection

Non

LEDVANCE Etanche LED ECO - Polycarbonate - IP65/IK08 - 21W - 2520lm - 120° - 4000K - 50 000h - Classe II - Connexion rapide - câblage traversant - 1180x72x61mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires étanches, de forme classique. Caractéristiques produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de faisceau : 120°. Câblage traversant (L, N, E). Boitier en polycarbonate. Avantages produits: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Domaines d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Lumière uniformément répartie
  • Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Caractéristiques produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 120 lm/W
  • Type de protection : IP65
  • Angle de faisceau : 120°
  • Câblage traversant (L, N, E)
  • Boitier en polycarbonate
  • Domaines d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Technique / Accessoires
  • Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus