![Ledvance - Kit de conversion AC 2 tubes pour T8 EM36 1,2m 840 PFM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13103813_LED_TUBE_T8_EM_with_two-flame_conversion_kit.jpg?ts=1704850403846)
Ledvance - Kit de conversion AC 2 tubes pour T8 EM36 1,2m 840 PFM
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
avec détecteur de mouvement - Non
avec télécommande - Non
efficacité lumineuse de la lampe - 155 lm/W
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854108037
Réf. Sonepar
07074410803
Réf. Fournisseur
108037
Réf. Commerciale
Ledvance
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
avec télécommande
Non
efficacité lumineuse de la lampe
155 lm/W
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
60000 h
compatible IFTTT
Non
désignation de la lampe
T8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2100 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Kit de conversion AC 2 tubes branchement direct composé d'un lot de 10 tubes LEDTUBE T8 EM UO S 1,2m 15,6W - 840 - Gaine anti-éclat - LEDVANCE - PFM Class - - T8EM 36 UO- 4 000 K - 13,5W Equivalence 36W + 5 Kit de branchement
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à deux tubes. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED TUBE T8 EM P et 5 kits de conversion pour luminaires à double lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Éclairage uniforme. Type de protection : IP20. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Jusqu'à 66 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits