![Ledvance - Kit de conversion AC 2 tubes pour T8 EM UO36 1,2m 840 SUP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13103813_LED_TUBE_T8_EM_with_two-flame_conversion_kit.jpg?ts=1704850508293)
Ledvance - Kit de conversion AC 2 tubes pour T8 EM UO36 1,2m 840 SUP
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
avec détecteur de mouvement - Non
avec télécommande - Non
efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854101267
Réf. Sonepar
07074410126
Réf. Fournisseur
101267
Réf. Commerciale
Ledvance
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
avec télécommande
Non
efficacité lumineuse de la lampe
185 lm/W
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
75000 h
compatible IFTTT
Non
désignation de la lampe
T8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2600 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Kit de conversion AC 2 tubes branchement direct composé d'un lot de 10 tubes LEDTUBE T8 EM UO S 1,2m 14W - 840 - Gaine anti-éclat - LEDVANCE - Superior Class - Ultra Output - T8EM 36 UO - 4 000 K - 14W Equivalence 36W + 5 Kit de branchement
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation conventionnelle avec kit de conversion pour luminaires à deux tubes. Caractéristiques produit: Contient 10 tubes LED TUBE T8 EM Ultra Output S LED et 5 kits de conversion pour luminaires à double lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Approbation ENEC 10 VDE. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Durée de vie : jusqu'à 75000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages produits: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits